T-Stück Abzweig reduziert EN10242 B1, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 B1 Abzweig reduz. Temperguss feuerverzinkt
FITT-T-EN10242-B1-V-R2 1/2X1X2 1/2
Art.-Nr. 4988800116
EAN 4050642479678
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
Anschlussgewinde (d1) | R 2 1/2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anschlussgewinde 2 (d2) | R 1 Zoll |
Anschlussgewinde 3 (d3) | R 2 1/2 Zoll |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 47 mm |
Länge 2 (b) | 60 mm |
Länge 4 (z1) | 20 mm |
Länge 5 (z2) | 43 mm |