Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Stück Durchgang reduziert, Abzweig egal EN10242 B1, Temperguss, blank

EN10242 B1 Durchg.red.Abzw.egal Temperguss blank
FITT-T-EN10242-B1-S-R3/4X3/4X1/2

Art.-Nr. 4988800168

EAN 4052703370436

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Stück Durchgang reduziert, Abzweig egal EN10242 B1, Temperguss, blank

Art.-Nr. 4988800168

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

33 mm

Anschlussgewinde (G)

R 3/4 Zoll

Anschlussgewinde 2

R 3/4 Zoll

Anschlussgewinde 3

R 1/2 Zoll

Länge 2

33 mm

Länge 3

31 mm

Länge 4

18 mm

Länge 5

18 mm

Werkstoff

Temperguss

Länge 6

18 mm

Oberfläche

Blank

DIN

10242

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen