Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Stück Durchgang reduziert, Abzweig egal EN10242 B1, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 B1 Durch.red.Abzw.egal Temperguss feuerver
FITT-T-EN10242-B1-V-R1 1/2X1 1/2X3/4

Art.-Nr. 4988800221
EAN 4052703477142

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Stück Durchgang reduziert, Abzweig egal EN10242 B1, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800221
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
Anschlussgewinde (d1)

R 1 1/2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anschlussgewinde 2 (d2)

R 1 1/2 Zoll

Anschlussgewinde 3 (d3)

R 3/4 Zoll

DIN

10242

Länge (a)

50 mm

Länge 2 (b)

50 mm

Länge 3 (c)

44 mm

Länge 4 (z1)

31 mm

Länge 5 (z2)

31 mm

Länge 6 (z3)

29 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen