Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Stück Durchgang reduziert und Abzweig reduziert EN10242 B1, Temperguss, blank

EN10242 B1 Durchg.red. Abzw. red. Temperguss blank
FITT-T-EN10242-B1-V-R2X1X1 1/2

Art.-Nr. 4988800232

EAN 4048539759842

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Stück Durchgang reduziert und Abzweig reduziert EN10242 B1, Temperguss, blank

Art.-Nr. 4988800232
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
Länge

44 mm

Anschlussgewinde (G)

R 2 Zoll

Anschlussgewinde 2

R 1 Zoll

Anschlussgewinde 3

R 1 1/2 Zoll

Länge 2

52 mm

Länge 3

42 mm

Länge 4

20 mm

Länge 5

35 mm

Werkstoff

Temperguss

Länge 6

23 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen