T-Stück EN10242 B1, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 B1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-T-EN10242-B1-V-R1 1/2
Art.-Nr. 4988800110
EAN 4048539502646
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
Anschlussgewinde (d1) | R 1 1/2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anschlussgewinde 2 (d2) | R 1 1/2 Zoll |
Anschlussgewinde 3 (d3) | R 1 1/2 Zoll |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 50 mm |
Länge 4 (z1) | 31 mm |