T-Stück EN10242 B1, Temperguss, feuerverzinkt
FITT-T-EN10242-B1-V-R2 1/2
Art.-Nr. 4988800118
EAN 4050642357723
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Anschlussgewinde (d1) | R 2 1/2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anschlussgewinde 2 (d2) | R 2 1/2 Zoll |
Anschlussgewinde 3 (d3) | R 2 1/2 Zoll |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 69 mm |
Länge 4 (z1) | 42 mm |