Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Stück EN10242 B1, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 B1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-T-EN10242-B1-V-R2

Art.-Nr. 4988800112

EAN 4050382198761

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Stück EN10242 B1, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800112
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
Anschlussgewinde (d1)

R 2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anschlussgewinde 2 (d2)

R 2 Zoll

Anschlussgewinde 3 (d3)

R 2 Zoll

DIN

10242

Länge (a)

58 mm

Länge 4 (z1)

34 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen