Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Verschraubung nach DIN 74292 bis DIN 74326

T-Verschraubung
VSHR-T-(A2K)-D12/12/12MM

Art.-Nr. 0884321201

EAN 4011231814683

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Verschraubung nach DIN 74292 bis DIN 74326

Art.-Nr. 0884321201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Druckluft-Bremsanlagen

Oberfläche A2K


Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrdurchmesser

12 mm

Betriebsdruck max.

250 bar

Anschlussart

Steck

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen