Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

TRENNSCHEIBE FÜR STAHL UND EDELSTAHL

Trennscheibe für Stahl/Edelstahl ECONOMY
TSHB-ECN-ST/A2-GD-ST1,0-BO22,23-D115MM

Art.-Nr. 0669631150

EAN 4099618298097

Preis für gewählte Verpackungseinheit
TRENNSCHEIBE FÜR STAHL UND EDELSTAHL

Art.-Nr. 0669631150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die robuste Trennscheibe mit hohen Leistungswerten.

Optimale Schnittleistung und lange Standzeit.


  • Hohe Bruchfestigkeit.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %).

  • Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietGeeignet für Stahl und insbesondere für Edelstahl
Zum Durchtrennen dünnwandiger Rohre und Profile, dünner Bleche usw.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser x Stärke

115 x 1,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gerade

Drehzahl max.

13300 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl, Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen