TRENNSCHEIBE FÜR STAHL UND EDELSTAHL
Trennscheibe für Stahl/Edelstahl ECONOMY
TSHB-ECN-ST/A2-GD-ST1,9-BO22,23-D230MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die robuste Trennscheibe mit hohen Leistungswerten.
Optimale Schnittleistung und lange Standzeit.
- Hohe Bruchfestigkeit.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %).
- Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietGeeignet für Stahl und insbesondere für Edelstahl
Zum Durchtrennen dünnwandiger Rohre und Profile, dünner Bleche usw.
Zum Durchtrennen dünnwandiger Rohre und Profile, dünner Bleche usw.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Durchmesser x Stärke | 230 x 1,9 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 6650 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl, Stahl |