Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

TRGSHN-TS-3015/3-(ZN8B)-11-2M

Schellenkörper Tragschiene, weitere
TRGSHN-TS-3015/3-(ZN8B)-11-2M

Art.-Nr. 0599032403

EAN 4024835638401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
TRGSHN-TS-3015/3-(ZN8B)-11-2M

Art.-Nr. 0599032403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

TS11

Breite (B1)

28 mm

Schlitzbreite (B2)

11 mm

Höhe (H)

11 mm

Dicke (S)

2 mm

Länge

2000 mm

DIN

3015-1, 3015-3

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen