Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tablarträger Typ A Höhenverstellung über Exzenter

Tablarträger Typ A
TABLARTRG-A-120MM

Art.-Nr. 0683350

EAN 4011231567206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tablarträger Typ A Höhenverstellung über Exzenter

Art.-Nr. 0683350

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Werkstoff aus verzinktem Stahl somit stabil und korrosionsgeschützt

  • Justierbar bis 6 mm bei fast vollständig aufgeschobenem Tablar

  • Tablarträger mit Rändel und SW 10

  • Sicherer Sitz im Bohrloch und leichte Montage

  • Geeignet ab Materialstärke 22 mm

  • Traglast: belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tablartiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge

185 mm

Nutzlänge

120 mm

Durchmesser

12 mm

Lochdurchmesser

10 mm

Dübeldurchmesser

10 mm

Traglast

85 kg

Stellbereich

6 mm

Typbezeichnung

Typ A

Lieferumfang

Tablarträger, Allzweckdübel Ø 10 mm, Scheibe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen