Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tablarträger Typ K für Holz- und Glastablare geeignet

Tablarträger Typ K
TABLARTRG-DESIGN-TYPK-ZD-A2/FINISH

Art.-Nr. 0683358315

EAN 4049557890463

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tablarträger Typ K für Holz- und Glastablare geeignet

Art.-Nr. 0683358315

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Tragkraft maximal 25 kg bei Tablartiefe bis 320 mm

  • Neigungsverstellung bis + 3 mm


Werkstoff: Zinkdruckguss in Edelstahl FINISH


  • Hohe Stabilität

  • Modernes Design, hochwertige Oberfläche


Tranluzente Kunststoffzwischenablage aus Polypropylen (PP)


  • universell einsetzbar

  • für Holz und Glas geeignet


Für Tablare aus Glas und Holz mit Stärke 12 - 41 mm


  • individuelle Anpassung

  • sehr flexibel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Traglast

25 kg

Stellbereich min.

7 mm

Stellbereich max.

41 mm

Breite (B)

44 mm

Tiefe (T)

125 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-4,5X45/26

Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
x 1000 St.
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-4,5X60/33

Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
x 500 St.
Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX®

DBL-(W-ZX)-KST-8X46

Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
x 300 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen