Tallinn 3-in-1 Parka
Wetterschutzjacke 3in1 Tallinn
JACKE TALLINN 3IN1 SCHWARZ 3XL
Art.-Nr. M411176005
EAN 4251012157374
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die funktionelle, warme Jacke bietet Tragekomfort und ein sportliches Design.
- Ripstop Gewebe (sehr reißfest), leicht, robust, atmungsaktiv, wasserdicht (5.000 mm Wassersäule)
- 2 Vorder-, 2 Innentaschen, Brusttasche
- Abgedeckter, wasserdichter Frontreißverschluss, verklebte Nähte
- Hoher Kragen, verstellbare Ärmelbündchen/Saum, abnehmbare Kapuze
- Außenjacke EN 343 Klasse 3/3 zertifiziert, herausnehmbare Fleecejacke mit 2 Taschen und gefütterten Ärmeln
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Werkstoff Innenjacke | 100% Polyester |
Flächengewicht Innenjacke pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |