Tallinn 3-in-1 Parka
Wetterschutzjacke 3in1 Tallinn
JACKE TALLINN 3IN1 SCHWARZ 4XL
Art.-Nr. M411176006
EAN 4251402714064
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die funktionelle, warme Jacke bietet Tragekomfort und ein sportliches Design.
- Ripstop Gewebe (sehr reißfest), leicht, robust, atmungsaktiv, wasserdicht (5.000 mm Wassersäule)
 - 2 Vorder-, 2 Innentaschen, Brusttasche
 - Abgedeckter, wasserdichter Frontreißverschluss, verklebte Nähte
 - Hoher Kragen, verstellbare Ärmelbündchen/Saum, abnehmbare Kapuze
 - Außenjacke EN 343 Klasse 3/3 zertifiziert, herausnehmbare Fleecejacke mit 2 Taschen und gefütterten Ärmeln
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Schwarz  | 
Größe  | 4XL  | 
Werkstoff  | 100% Polyester  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 160 g  | 
Normen  | EN 343  | 
EN-Norm  | 343  | 
Werkstoff Innenjacke  | 100% Polyester  | 
Flächengewicht Innenjacke pro m²  | 240 g  | 
Waschbar bei  | 40°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen  |