Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tallinn 3-in-1 Parka

Wetterschutzjacke 3in1 Tallinn
JACKE TALLINN 3IN1 SCHWARZ XL

Art.-Nr. M411176003

EAN 4251012157350

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tallinn 3-in-1 Parka

Art.-Nr. M411176003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die funktionelle, warme Jacke bietet Tragekomfort und ein sportliches Design.
  • Ripstop Gewebe (sehr reißfest), leicht, robust, atmungsaktiv, wasserdicht (5.000 mm Wassersäule)

  • 2 Vorder-, 2 Innentaschen, Brusttasche

  • Abgedeckter, wasserdichter Frontreißverschluss, verklebte Nähte

  • Hoher Kragen, verstellbare Ärmelbündchen/Saum, abnehmbare Kapuze

  • Außenjacke EN 343 Klasse 3/3 zertifiziert, herausnehmbare Fleecejacke mit 2 Taschen und gefütterten Ärmeln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Werkstoff Innenjacke

100% Polyester

Flächengewicht Innenjacke pro m²

240 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen