Tannenbaumclip Typ 1
Tannenbaumclip mit großer Abstufung
TANNENBAUMCLIP-MB-SCHWARZ
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Datenblätter(X)
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,00-7,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 7,50-22,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 30.00 mm |
Kopfhöhe (B) | 4.00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 30.00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, Renault |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0019971386, 5000355136 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | A0009974886 |
Einbauort | Innenraum, Universal |
Fahrzeugtyp | Universal |