Tannenbaumclip Typ 1
Tannenbaumclip Typ 1
TANNENBAUMCLIP-OPEL-KST-SCHWARZ-D27,5
Art.-Nr.
05004029
EAN 4011231424127
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Große Abstufung der Tannenbaumform
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,2-7,6 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,5-5 mm |
Kopfdurchmesser | 28 mm |
Kopfhöhe | 2 mm |
Länge unter Kopf | 16 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Dunkelgrau |
Fahrzeugtyp | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1162484 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 90040750 |