Tannenbaumclip Typ 1
Tannenbaumclip Typ 1
TANNENBAUMCLIP-OPEL-SCHWARZ
Art.-Nr.
050012709
EAN 4047376890756
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Große Abstufung der Tannenbaumform
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,8-6 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,6-7,4 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 12 mm |
Kopfhöhe (B) | 2 mm |
Länge unter Kopf (C) | 12 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Opel |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 2240861 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 90022049 |
Einbauort | Innenraum |
Fahrzeugtyp | Universal |