Tannenbaumclip Typ 1
Tannenbaumclip Typ 1
TANNENBAUMCLIP-RENAULT-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501167002
EAN 4047376901568
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Große Abstufung der Tannenbaumform
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 10,2-10,7 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,6-5 mm |
Kopfdurchmesser | 35 mm |
Kopfhöhe | 4 mm |
Länge unter Kopf | 21,3 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Fahrzeugtyp | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 7703077435 |