Tannenbaumclip Typ 1
Tannenbaumclip Typ 1
TANNENBAUMCLIP-RENAULT-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501167005
EAN 4046778490311
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Große Abstufung der Tannenbaumform
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 10,20-10,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,00-13,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 35 mm |
Kopfhöhe (B) | 4 mm |
Länge unter Kopf (C) | 22 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 7518N8, 7703077225 |
Fahrzeugtyp | Universal |