Tannenbaumclip Typ 1
Tannenbaumclip Typ 1
TANNENBAUMCLIP-UNI-KST-SCHWARZ
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Datenblätter(X)
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6-6,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,5-11 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 17 mm |
Kopfhöhe (B) | 3 mm |
Länge unter Kopf (C) | 15 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1224786, A0029970986 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 191885397, 19188539701C, A0019971786 |
Einbauort | Innenraum |
Fahrzeugtyp | Universal |