Tannenbaumclip Typ 4
Tannenbaumclip Typ 4
TANNENBAUMCLIP-GRAU-RENAULT-D16,0
Art.-Nr.
05006807
EAN 4047376891494
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Tannenbaumform unterbrochen
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 10,4-11,4 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3-10,2 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 16 mm |
Kopfhöhe (B) | 2 mm |
Länge unter Kopf (C) | 19 mm |
Farbe | Grau |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Renault |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 7703077096 |
Fahrzeugtyp | Universal |