Tannenbaumclip Typ 4
Tannenbaumclip Typ 4
TANNENBAUMCLIP-OPEL-ABDE-KST-SCHW-D14,0
Art.-Nr.
05009396
EAN 4045989364473
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Tannenbaumform unterbrochen
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7-7,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3-7 mm |
Kopfdurchmesser | 14 mm |
Kopfhöhe | 1,6 mm |
Länge unter Kopf | 12 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Fahrzeugtyp | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0009912895, 2344879 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 90152926 |