Tannenbaumclip Typ 4
Tannenbaumclip Typ 4
TANNENBAUMCLIP-REN/CITR-SCHWARZ-D12,5
Art.-Nr.
05006829
EAN 4011231426763
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Tannenbaumform unterbrochen
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,5-6,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 6,00-8,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 12,5 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,8 mm |
Länge unter Kopf (C) | 17,2 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 699515, 7703077066 |
Einbauort | Karosserie |
Fahrzeugtyp | Universal |