Tannenbaumclip Typ 5 Enge Tannenbaumform
Tannenbaumclip Typ 5
TANNENBAUMCLIP-D6,5MM-POM-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501121004
EAN 4046777650433
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,5-6,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,7-3 mm |
Kopfdurchmesser | 21 mm |
Kopfhöhe | 2,5 mm |
Länge unter Kopf | 16,5 mm |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Farbe | Schwarz |
Fahrzeugtyp | PKW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 96343100XX |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 6992W9 |