Tannenbaumclip Typ 5 Enge Tannenbaumform
Tannenbaumclip Typ 5
TANNENBAUMCLIP-HONDA-KST-SCHWARZ-D12,9
Art.-Nr.
0500785055
EAN 4047376892361
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6-6 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,5-8 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 13 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,5 mm |
Länge unter Kopf (C) | 18 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Honda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 90655sb0004 |
Einbauort | Karosserie |
Fahrzeugtyp | Universal |