Tannenbaumclip Typ 5 Enge Tannenbaumform
Tannenbaumclip Typ 5
TANNENBAUMCLIP-VW-STOPFEN-KST
Art.-Nr.
05009219
EAN 4047376893245
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6-6,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3-11 mm |
Kopfdurchmesser | 14 mm |
Kopfhöhe | 2,5 mm |
Länge unter Kopf | 14,5 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Fahrzeugtyp | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 82386320301C, 1489595 |