Tannenbaumclip Typ 9
Tannenbaumclip Typ 9
TANNENBAUMCLIP-FIAT-KST-SCHW-B10-K22
Art.-Nr.
050013347
EAN 4047376890893
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grobe Tannenbaumform, mittig offener Fuß mit einem dünnen Bügel verbunden
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 9,00-9,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4,00-16,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 22 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 22 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 14592187 |
Einbauort | Karosserie |
Fahrzeugtyp | Universal |