Tannenbaumclip Typ 9
Tannenbaumclip Typ 9
TANNENBAUMCLIP-FORD-KST-SCHWARZ
Art.-Nr.
050014545
EAN 4047376891036
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grobe Tannenbaumform, mittig offener Fuß mit einem dünnen Bügel verbunden
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,4-8,62 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,7-6 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 18 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,5 mm |
Länge unter Kopf (C) | 15,6 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1629279 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 6725950 |
Fahrzeugtyp | Universal |