Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tannenbaumclip mit freistehender Bauform

Tannenbaumclip mit freistehender Bauform
TANNENBAUMCLIP-4,9-5,1MM-PA6-SCHWARZ

Art.-Nr. 0500300007

EAN 4065746639897

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tannenbaumclip mit freistehender Bauform

Art.-Nr. 0500300007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
  • Kosten- und Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Montieren durch Eindrücken

  • Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,90-5,10 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,50-7,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

12,00 mm

Kopfhöhe (B)

2,00 mm

Länge unter Kopf (C)

14,80 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Toyota, Lexus, Nissan

Entspricht Original Ersatzteilnummer

9046706107, 01553-01A50

Einbauort

Innenraum

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen