Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tannenbaumclip mit freistehender Bauform

Tannenbaumclip mit freistehender Bauform
TANNENBAUMCLIP-(8-9MM)-PA6-SCHWARZ

Art.-Nr. 0500501352

EAN 4045989879687

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tannenbaumclip mit freistehender Bauform

Art.-Nr. 0500501352

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
  • Kosten- und Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Montieren durch Eindrücken

  • Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,00-9,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,00-12,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

22,00 mm

Kopfhöhe (B)

3,70 mm

Länge unter Kopf (C)

19,50 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Fiat, Alfa Romeo, Lancia

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1301788650, 1301788800, 1301019650, 833138, 8748W4, 8748Y6

Einbauort

Universal

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen