Tannenbaumclip mit freistehender Bauform
Tannenbaumclip mit freistehender Bauform
TANNENBAUMCLIP-CITR/PEUG-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501121109
EAN 4047376898011
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
- Kosten- und Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Montieren durch Eindrücken
- Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,00-6,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,00-7,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 20,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,25 mm |
Länge unter Kopf (C) | 12,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Peugeot |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6992C6 |
Einbauort | Motorraum, Karosserie |
Fahrzeugtyp | Universal |