Tannenbaumclip mit freistehender Bauform
Tannenbaumclip mit freistehender Bauform
TANNENBAUMCLIP-OPEL-ABDE-KST-SCHW-D14,0
Art.-Nr. 05009395
EAN 4045989086696
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
- Kosten- und Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Montieren durch Eindrücken
- Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,20-7,60 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,50-5,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 14,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 16,00 mm |
Farbe | Dunkelgrau |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Peugeot, Opel |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 896457, 2338955, 896481, 90431553 |
Einbauort | Innenraum |
Fahrzeugtyp | Universal |