Tannenbaumclip mit freistehender Bauform
Tannenbaumclip mit freistehender Bauform
TANNENBAUMCLIP-OPEL-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501103073
EAN 4047376897571
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
- Kosten- und Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Montieren durch Eindrücken
- Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,50-6,50 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,50-11,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 14,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 15,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Opel |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 2346824, 90283614 |
Einbauort | Innenraum |
Fahrzeugtyp | Universal |