Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tannenbaumclip mit freistehender Bauform

Tannenbaumclip mit freistehender Bauform
TANNENBAUMCLIP-RENAULT-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501167006

EAN 4047376901605

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tannenbaumclip mit freistehender Bauform

Art.-Nr. 0501167006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
  • Kosten- und Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Montieren durch Eindrücken

  • Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,20-8,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-11,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

16,00 mm

Kopfhöhe (B)

1,50 mm

Länge unter Kopf (C)

20,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Renault

Entspricht Original Ersatzteilnummer

7703077153

Einbauort

Innenraum

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen