Tannenbaumclip mit kleiner Abstufung und enger Tannenbaumform
Tannenbaumclip mit kleiner Abstufung
TANNENBAUMCLIP-BMW-SCHWARZ
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
- Kosten- und Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Montieren durch Eindrücken
- Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,00-7,50 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,00-17,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 14,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 25,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 52201964201 |
Einbauort | Innenraum |
Fahrzeugtyp | Universal |