Tannenbaumclip mit kleiner Abstufung und enger Tannenbaumform
Tannenbaumclip mit kleiner Abstufung
TANNENBAUMCLIP-CITR/PEUG-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501121111
EAN 4047376898035
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
- Kosten- und Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Montieren durch Eindrücken
- Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,30-6,70 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,50-8,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 17,80 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 15,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, Opel |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 94530432, 7518C0, 4805252, A0009881128, 94530432 |
Einbauort | Innenraum, Motorraum, Unterboden, Karosserie |
Fahrzeugtyp | Universal |