Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tannenbaumclip mit kleiner Abstufung und enger Tannenbaumform

TANNENBAUMCLIP-RENAULT

Art.-Nr. 0501167003

EAN 4047376901575

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tannenbaumclip mit kleiner Abstufung und enger Tannenbaumform

Art.-Nr. 0501167003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
  • Kosten- und Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Montieren durch Eindrücken.

  • Fester Sitz im Bauteil.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,70-6,70 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-9,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

20,00 mm

Kopfhöhe (B)

2,20 mm

Länge unter Kopf (C)

15,80 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Renault

Entspricht Original Ersatzteilnummer

7703077444

Einbauort

Karosserie

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen