Tannenbaumclip mit kleiner Abstufung und enger Tannenbaumform
TANNENBAUMCLIP-SCHWARZ-DM-20MM
Art.-Nr. 0501167007
EAN 4047376901612
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kosten- und Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Montieren durch Eindrücken.
- Fester Sitz im Bauteil.
Datenblätter(X)
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,70-6,70 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,80-5,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 20,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,20 mm |
Länge unter Kopf (C) | 15,80 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Renault |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 7703077117 |
Einbauort | Unterboden |
Fahrzeugtyp | Universal |