Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tapetenschaber mit auswechselbaren Klingen

Tapetenschaber
TAPESCHAB-KLI-AUSWEB

Art.-Nr. 0693006040

EAN 4065746515436

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tapetenschaber mit auswechselbaren Klingen

Art.-Nr. 0693006040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit auswechselbaren Klingen

Effizienz und Langlebigkeit


  • Der Drehverschluss ermöglicht einen schnellen Klingenwechsel ohne Werkzeuge

  • Auswechselbare Klingen aus hochwertigem Stahl


Schnelles und produktives Arbeiten


  • Große Arbeitsfläche durch Klingen mit 100 mm Breite

  • Leicht schräg positionierte Klinge ermöglichen eine größere Druckausübung ohne Umstellung der Arbeitsweise
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Entfernen von hartnäckigen Rückständen auf Wänden und Böden, wie z.B. zum Abschaben von alten Tapeten, Teppichen, Klebebändern, Farben und Rost

Klingenlänge

20 mm

Klingenbreite

100 mm

Klingenstärke

1 mm

Werkstoff

Stahl

Breite

110 mm

Länge

330 mm

Produktgewicht (per Stück)

335,000 g

Werkstoff Griff

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ersatzklingen für Tapetenschaber

ERSAKLI-TAPESCHAB-B100MM

Im praktischen Spender
x 5 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen