Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Taschenbandmaß 1K-PT18 mit Kunststoffgehäuse

Taschenbandmaß 1K PT18
BAMASS-TASH-1K-PT18-B16MM-L2M

Art.-Nr. 071465 002
EAN 4056807593470

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Taschenbandmaß 1K-PT18 mit Kunststoffgehäuse

Art.-Nr. 071465 002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges und handliches Taschenbandmaß mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, gelb lackiertem Band und beweglichem Endhaken
  • In verschiedenen Längen erhältlich, je nach Bedarf und Anwendung

  • Komfortabel in der Handhabung, mit ergonomischem Arretierungsknopf

  • Lange Lebensdauer durch den 3-fach genieteten Endhaken

  • Für Innen- und Außenmessungen geeignet aufgrund des beweglichen Endhakens

  • Immer griffbereit mit Hilfe des praktischen Gürtelclips und der Handschlaufe

  • Hervorragende Ablesbarkeit durch die gelbe Oberseite des Messbands

  • Lange Haltbarkeit aufgrund der extrem kratzfesten Beschichtung des Bands

  • Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Taschenbandmaß kann vielseitig eingesetzt werden, wie im Bauwesen, Handwerk, Garten- und Landschaftsbau und bei allen Arbeiten, bei denen Ausmessungen durchgeführt werden müssen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen