Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Taschenbandmaß 1K-PT18 mit Kunststoffgehäuse

Taschenbandmaß 1K PT18
BAMASS-TASH-1K-PT18-B16MM-L3M

Art.-Nr. 071465 003

EAN 4056807593388

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Taschenbandmaß 1K-PT18 mit Kunststoffgehäuse

Art.-Nr. 071465 003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges und handliches Taschenbandmaß mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, gelb lackiertem Band und beweglichem Endhaken
  • In verschiedenen Längen erhältlich, je nach Bedarf und Anwendung

  • Komfortabel in der Handhabung, mit ergonomischem Arretierungsknopf

  • Lange Lebensdauer durch den 3-fach genieteten Endhaken

  • Für Innen- und Außenmessungen geeignet aufgrund des beweglichen Endhakens

  • Immer griffbereit mit Hilfe des praktischen Gürtelclips und der Handschlaufe

  • Hervorragende Ablesbarkeit durch die gelbe Oberseite des Messbands

  • Lange Haltbarkeit aufgrund der extrem kratzfesten Beschichtung des Bands

  • Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Taschenbandmaß kann vielseitig eingesetzt werden, wie im Bauwesen, Handwerk, Garten- und Landschaftsbau und bei allen Arbeiten, bei denen Ausmessungen durchgeführt werden müssen.

Messbereich Länge max. (L max)

3 m

Bandbreite (b)

16 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Genauigkeitsklasse

II

Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal)

220 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen