Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Taschenbandmaß

Taschenbandmaß mit gummiertem Gehäuse
BAMASS-TASH-(G-LOCK)-B25MM-L8M

Art.-Nr. 071464 538

EAN 4045989048922

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Taschenbandmaß

Art.-Nr. 071464 538

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Bandmaß mit gummiertem Gehäuse

Gehäuse aus gummiertem, stoßfestem Kunststoff


Höchste Stabilität bei geringem Gewicht



Lange Lebensdauer des Bandes


Beim Einrollen wird das Stahlband per Endanschlag gedämpft



Gute Lesbarkeit


  • Gelb lackiertes, beschichtetes Band

  • Zentimeter-/Millimetereinteilung auf der Ober- und Unterseite des Bandes


Bewegliche Endhaken


Für einfache Innen- und Außenmessung



Anwenderfreundlich


  • Automatischer Bandeinzug

  • Lieferung mit Handschlaufe und abnehmbarem Gürtelclip
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max. (L max)

8 m

Bandbreite (b)

25 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Genauigkeitsklasse

II

Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal)

3,6 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen