Taschenbandmaß
Taschenbandmaß
BAMASS-TASH-L2M
Art.-Nr. 071464 510
EAN 4024835870030
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff
Geringes Gewicht und keine Korrosion
Beim Einrollen wird das Stahlband per Endanschlag gedämpft.
Dadurch lange Lebensdauer des Bandes
Gelb lackiertes Stahlband mit cm/mm-Einteilung und beweglichem Anschlagwinkel
Extrem stabil
Durch die Wölbung des Stahlbands knickt dieses beim Auszug erst sehr spät ab
Mit abnehmbarem Gürtelclip und Kunststoffschlaufen
Hinweis
Taschenbandmaße entsprechen der EWG-Genauigkeitsklasse 2.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Messbereich Länge max. (L max) | 2 m |
Bandbreite (b) | 13 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Genauigkeitsklasse | II |
Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal) | 150 cm |