Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Taschenbandmass Pull-Lock MM/INCH

Taschenbandmaß metrisch/ Zoll
BAMASS-TASH-MAGNET-B25MM-L8M

Art.-Nr. 071464 570

EAN 4045989889198

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Taschenbandmass Pull-Lock MM/INCH

Art.-Nr. 071464 570

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rollbandmasse mit Millimeter und Inch-Einteilung.

Gehäuse aus Kunststoff


  • Geringes Gewicht und keine Korrosion

Beim einrollen wird das Stahlband per Endanschlag gedämpft


  • Lange Lebensdauer des Bandes

Automatischer Bandstop , nach ausziehen des Bands


  • Keine Blockierung nötig

Stahlband durch Wölbung extrem stabil


  • Abknicken beim Auszug erfolgt erst sehr spät


Automatischer Bandeinzug



Gelbes nylonbeschichtetes Stahlband cm/mm und Inch-Einteilung



Gleitender Endhaken für Anschlag und Zugmessung



Stahlband durch Wölbung extrem stabil



Alle Bandmasse mit abnehmbarem Gürtelklipp

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max. (L max)

8 m

Bandbreite (b)

25 mm

Werkstoff Gehäuse

ABS

Genauigkeitsklasse

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen