Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 FLEXITEC Techno
STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 41

Art.-Nr. M022074041

EAN 4250634448037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M022074041

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser trendige und innovative Sicherheitsstiefel ist mit der beliebten Boa Schnellverschluss-Technologie verarbeitet. Top Tragekomfort ist hier garantiert.
  • Atmungsaktives Vollleder, Textileinsätze, reflektierende Details

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Vibram TPU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, Vibram, Boa Technologie

  • Ca. 720 g/Stiefel in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit, Lemon

Größe

41

Obermaterial Schuhe

Glattleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

7,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen