Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 FLEXITEC Techno
STIEFEL TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRAZIT 47
Art.-Nr. M022074047
EAN 4250634448099
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser trendige und innovative Sicherheitsstiefel ist mit der beliebten Boa Schnellverschluss-Technologie verarbeitet. Top Tragekomfort ist hier garantiert.
- Atmungsaktives Vollleder, Textileinsätze, reflektierende Details
- Innenfutter aus Textil
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende Vibram TPU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5
- FLEXITEC® Technologie, Vibram, Boa Technologie
- Ca. 720 g/Stiefel in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit, Lemon |
Größe | 47 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 12 |