Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Teilauszug OrgaAer

Dynamic-Teilauszug 540/740 mm 25 kg
TA-F.BUERO-DYNAMIC-SOFTCLOSE-740MM

Art.-Nr. 0684602810
EAN 4049557946818

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Teilauszug OrgaAer

Art.-Nr. 0684602810

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close oder Selbsteinzugssystem Self-close
  • OrgaAer Teilauszug für schwebeleichten Lauf

  • Tragkraft: 25 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Öffnungs-/Schließsystem

Soft-close

Load capacity

25 kg

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt

Nennlänge

740 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen