Teilauszug OrgaAer
Dynamic-Teilauszug 540/560 mm 25 kg
TA-F.BUERO-MATLAUSZG-ST-SELFCLOSE
Art.-Nr.
0684602813
EAN 4050382016348
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Führung mit integrierter Positionshilfe für leichte, schnelle Montage
- Passend für Materialauszug aus Stahl oder aus Kunststoff mit rutschhemmendem und geräuschdämmendem Boden
- Hervorragende Laufeigenschaften
- Mit Integriertem Dämpfungssystem Soft-close oder Selbsteinzugssystem Self-close
Hinweis
Die Produktverbesserung mit Positionshilfe wird sukzessive ab Oktober 2023 eingeführt.
Lieferzeit: 5 Arbeitstage.
Vor dem Zusammenleimen des Korpus den Teilauszug montieren.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Traglast | 25 kg |
Auszugsart | Teilauszug |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Passend für | Materialauszug Stahl |